Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 51109 Hioma-aukkolevy, keskipitkä 4-1 / 2 tuumaa | AG2CGV 31GG10

WEILER 51109 Hiomaläppälevy Keskikokoinen 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2CGV Malli: 51109Ristiviite: 31GG10

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma läppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Taustamateriaalifenoliset
TaustapainoX
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Maks. Kierrosluku13,000
Asennuskoko7 / 8 "
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)11.58
Laivan leveys (cm)11.58
HS-koodi6805301000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuMaks. KierroslukuAsennuskokoHinta
WEILER 51107 Hiontalevy Karkea 4-1/2 tuumaa | AG2CGT 31GG08 51107Karkea3613,0007 / 8 "€11.50
WEILER 51108 Hioma-aukkolevy, keskipitkä 4-1 / 2 tuumaa | AG2CGU 31GG09 51108Keskikokoinen4013,0007 / 8 "€11.50
WEILER 51110 Hioma-aukko 4-1 / 2 tuumaa | AG2CGW 31GG11 51110Loppu8013,0007 / 8 "€11.50
WEILER 51115 Hiontalevy Fine 4-1/2 tuumaa | AG2CGX 31GG12 51115Loppu8013,0005 / 8-11€12.65
WEILER 51161 Hioma-aukkolevy, keskipitkä 4-1 / 2 tuumaa | AG2CHW 31GG37 51161Keskikokoinen4012,0007 / 8 "€13.52
WEILER 51162 Hioma-aukkolevy, keskipitkä 4-1 / 2 tuumaa | AG2CHX 31GG38 51162Keskikokoinen6012,0007 / 8 "€13.52
WEILER 51163 Hioma-aukko 4-1 / 2 tuumaa | AG2CHY 31GG39 51163Loppu8012,0007 / 8 "€13.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 51109 Hiomaläppälevy Keskikokoinen 4-1/2 tuumaa
€11.50 / yksikkö