Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 31351 Vortec Abrasive Flap Disc | CU9UQX 38P513

WEILER 31351 Vortec Abrasive Flap Disc

Varastossa
Tuote: CU9UQX Malli: 31351Ristiviite: 38P513

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma läppälevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WEILER 97631 läppälevy, tyyppi 27, TS, halkaisija 3 tuumaa, zirkonia alumiinioksidi, 120 karkeus, komposiitti Bk, vakiotiheys | CU9URR 4km69 97631Läppälevy€12.11
WEILER 97629 läppälevy, tyyppi 27, TS, halkaisija 3 tuumaa, zirkonia alumiinioksidi, 60 karkeus, komposiitti Bk, vakiotiheys | CU9URT 4km67 97629Läppälevy€12.11
WEILER 97630 läppälevy, tyyppi 27, TS, halkaisija 3 tuumaa, zirkonia alumiinioksidi, 80 karkeus, komposiitti Bk, vakiotiheys | CU9URU 4km68 97630Läppälevy€12.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 31351 Vortec Abrasive Flap Disc
€9.19 / yksikkö