Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 30724V Läppärä 80 Grit 25000 Suurin kierrosta minuutissa AH7BNH 36RD20

WEILER 30724V läppäpyörä 80 karkeus 25000 Max rpm

Varastossa
Tuote: AH7BNH Malli: 30724VRistiviite: 36RD20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu läppärä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
Halkaisija2"
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku25000
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.068
Laivan korkeus (cm)5.24
Laivan pituus (cm)7.94
Laivan leveys (cm)7.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHinta
WEILER 30723V Läppäpyörä 60 Karkeus 25000 Max rpm | AH7BNG 36RD19 30723V60€7.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 30724V läppäpyörä 80 karkeus 25000 Max rpm
€7.18 / yksikkö