Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 26106 Miniatyyripääharja messinki 1/4 tuumaa - pakkaus 12 | AE4AHL 5HD84

WEILER 26106 Miniatyyri päätyharja, messinki 1/4 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4AHL Malli: 26106Ristiviite: 5HD84

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€6.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen pääharja
Harja Dia.1 / 4 "
Täytä materiaaliMessinki
Maks. Kierrosluku37,000
Kokonaispituus2.25 "
Varren koko1 / 8 "
Leikkauksen pituus7 / 16 "
Lanka Dia.0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä materiaaliLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 26097 Pienikokoinen harjas messinki 3/16 tuumaa - pakkaus 12 | AE4AHH 5HD81 260973 / 16 "Messinki1 / 4 "0.003 "€2.49
WEILER 26098 Miniatyyripääharja hiiliteräs - 12 kpl: n pakkaus | AE4AHJ 5HD82 260983 / 16 "Hiiliteräs1 / 4 "0.003 "€2.49
WEILER 26099 Miniatyyriharja 3/16 tuumaa - 12 kpl AE4AHK 5HD83 260993 / 16 "Ruostumaton teräs1 / 4 "0.003 "€4.44
WEILER 26107 Pienikokoinen harja hiiliterästä - 12 kpl AE4AHM 5HD85 261071 / 4 "-7 / 16 "0.005 "€5.64
WEILER 26108 pienoisharja, 1/4 tuumaa - pakkaus 12 | AE4AHN 5HD86 261081 / 4 "Ruostumaton teräs7 / 16 "0.005 "€5.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 26106 Miniatyyri päätyharja, messinki 1/4 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus
€6.79 / yksikkö