Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 26097 Pienikokoinen harjas messinki 3/16 tuumaa - pakkaus 12 | AE4AHH 5HD81

WEILER 26097 Miniatyyri päätyharja, messinki 3/16 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4AHH Malli: 26097Ristiviite: 5HD81

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€2.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen pääharja
Harja Dia.3 / 16 "
Täytä materiaaliMessinki
Maks. Kierrosluku37,000
Kokonaispituus2.25 "
Varren koko1 / 8 "
Leikkauksen pituus1 / 4 "
Lanka Dia.0.003 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä materiaaliLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 26098 Miniatyyripääharja hiiliteräs - 12 kpl: n pakkaus | AE4AHJ 5HD82 260983 / 16 "Hiiliteräs1 / 4 "0.003 "€2.49
WEILER 26099 Miniatyyriharja 3/16 tuumaa - 12 kpl AE4AHK 5HD83 260993 / 16 "Ruostumaton teräs1 / 4 "0.003 "€4.44
WEILER 26106 Miniatyyripääharja messinki 1/4 tuumaa - pakkaus 12 | AE4AHL 5HD84 261061 / 4 "Messinki7 / 16 "0.005 "€6.79
WEILER 26107 Pienikokoinen harja hiiliterästä - 12 kpl AE4AHM 5HD85 261071 / 4 "-7 / 16 "0.005 "€5.64
WEILER 26108 pienoisharja, 1/4 tuumaa - pakkaus 12 | AE4AHN 5HD86 261081 / 4 "Ruostumaton teräs7 / 16 "0.005 "€5.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 26097 Miniatyyri päätyharja, messinki 3/16 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus
€2.49 / yksikkö