Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 21252 kaksoisspiraaliharja 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2WBX 1PBB9

WEILER 21252 kaksoisspiraaliharja 1/2 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2WBX Malli: 21252Ristiviite: 1PBB9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen spiraaliharja
Harja Dia.1 / 2 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku2000
Kokonaispituus5"
Varren koko5 / 32 "
Leikkauksen pituus2"
Lanka Dia.0.004 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 21252 kaksoisspiraaliharja 1/2 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€11.97 / yksikkö