WEILER 21114 kaksinkertainen spiraaliputkiharja 1 tuumainen - 10 kpl pakkaus | AD7LAG 4F736

WEILER 21114 kaksinkertainen spiraaliputkiharja, 1 tuuma - 10 kpl

Tuote: AD7LAG Malli: 21114Ristiviite: 4F736

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen kierreputkiharja
Harja Dia.1"
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku2000
Kokonaispituus5.5 "
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus2.5 "
Lanka Dia.0.006 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Lanka Dia.Hinta
WEILER 21113 kaksinkertainen spiraaliputkiharja 7/8 tuuman - pakkaus 10 | AD7LAJ 4F738 211137 / 8 "0.004 "-
Tarjouspyyntö
WEILER 91028 putkiharja, kaksoisvarsi, 0.875 tuuman harjan halkaisija, 2 1/2 tuuman harjan pituus, terästä | CN2RCG 21113 / 4F738 91028--€24.58
WEILER 91025 putkiharja, kaksoisvarsi, 1 tuuman harjan halk., 2 1/2 tuuman harjan pituus, terästä | CN2RCH 21114 / 4F736 91025--€25.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 21114 kaksinkertainen spiraaliputkiharja, 1 tuuma - 10 kpl