Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 21107V Power Tube Brush 1/2 tuuman halkaisija hiiliteräs | AH7BMG 36RC91

WEILER 21107V tehoputkiharja, halkaisija 1/2 tuumaa hiiliterästä

Varastossa
Tuote: AH7BMG Malli: 21107VRistiviite: 36RC91

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehoputken harja
Harja Dia.1 / 2 "
Täytä materiaaliTeräs
Maks. Kierrosluku2000
Kokonaispituus5"
Varren koko0.156 "
Leikkauksen pituus2"
Lanka Dia.0.006 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)25.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.KokonaispituusVarren kokoLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 21108V -putkiharja, halkaisijaltaan 5/8 tuuman hiiliteräs | AH7BMH 36RC92 21108V5 / 8 "5"0.219 "2"0.005 "€26.80
WEILER 21110V -putkiharja 3/4 tuuman läpimittainen hiiliteräs | AH7BMJ 36RC93 21110V3 / 4 "5.5 "0.25 "2.5 "0.006 "€28.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 21107V tehoputkiharja, halkaisija 1/2 tuumaa hiiliterästä
€23.19 / yksikkö