Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 21073V pyöreä putkiharja, halkaisija 3/8 tuumaa teräs | AH7BMA 36RC85

WEILER 21073V pyöreä putkiharja, halkaisija 3/8 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AH7BMA Malli: 21073VRistiviite: 36RC85

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä putkiharja
Harja Dia.3 / 8 "
Täytä materiaaliTeräs
Maks. Kierrosluku2000
Kokonaispituus3.5 "
Varren koko0.125 "
Leikkauksen pituus1"
Lanka Dia.0.004 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0136
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä materiaaliVarren kokoLanka Dia.Hinta
WEILER 21074V pyöreä putkiharja, 1/2 tuuman halkaisija teräs | AH7BMB 36RC86 21074V1 / 2 "Teräs0.188 "0.005 "€10.26
WEILER 21075V pyöreä putkiharja 5/8 tuuman halkaisija teräs | AH7BMC 36RC87 21075V5 / 8 "Teräs0.188 "0.005 "€9.65
WEILER 21077V pyöreä putkiharja, halkaisija 7/8 tuumaa, hiiliteräs | AH7BMD 36RC88 21077V7 / 8 "Teräs0.218 "0.006 "€10.76
WEILER 21081V pyöreä putkiharja halkaisijaltaan 1/4 tuumaa ruostumatonta terästä | AH7BMF 36RC90 21081V1 / 4 "Ruostumaton teräs0.125 "0.004 "€11.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 21073V pyöreä putkiharja, halkaisija 3/8 tuumaa terästä
€8.73 / yksikkö