Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 17681 Solmarangan pyöräharja 3-1 / 4 tuumaa | AC8GJU 3A207

WEILER 17681 solmuinen vaijeripyörän harjan varsi 3-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8GJU Malli: 17681Ristiviite: 3A207

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Harjas tyyppiSolmu lanka
Harja Dia.3.25 "
Kasvojen leveys3 / 8 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku25,000
AsennustyyppiVarsi
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus5 / 8 "
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäytä materiaaliLanka Dia.Hinta
WEILER 17680 Solmarangan pyöräharja 3-1 / 4 tuumaa | AE9HUZ 6JXG7 17680Hiiliteräs0.011 "€45.40
WEILER 17682 Wire Whel -siveltimen varsi 3-1 / 4 tuumaa 0.020 tuumaa | AE9HVA 6JXG9 17682Hiiliteräs0.02 "€42.50
WEILER 17684 Solmalangan pyöräharja 3-1 / 4 tuumaa | AE9HVB 6JXH0 17684Ruostumaton teräs0.014 "€74.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 17681 solmuinen vaijeripyörän harjan varsi 3-1/4 tuumaa
€43.80 / yksikkö