Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 15322 Puristettu lanka pyöröharja 1-1 / 2 tuumaa | AB9XDE 2FZ25

WEILER 15322 Poimutettu teräspyörän harjaholkki 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9XDE Malli: 15322Ristiviite: 2FZ25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole3 / 8 "
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.1.5 "
Kasvojen leveys1 / 4 "
Täytä materiaaliHiiliteräs kuparikeskuksella
Maks. Kierrosluku20,000
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus1 / 4 "
Lanka Dia.0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäytä materiaaliLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 29178 Puristettu lanka pyöröharja 1-1 / 2 tuumaa | AC6FZM 33M637 29178Messinki kuparikeskuksella7 / 16 "0.005 "€20.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 15322 Poimutettu teräspyörän harjaholkki 1-1/2 tuumaa
€10.37 / yksikkö