Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 10026 Solmun lankaharjan teräs 3/4 tuumaa | AD7KZC 4F709

WEILER 10026 solmulangan päätyharja teräs 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7KZC Malli: 10026Ristiviite: 4F709

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€28.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolmu langanpääharja
Harja Dia.3 / 4 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku37,000
Kokonaispituus2.25 "
Varren koko1 / 8 "
Leikkauksen pituus3 / 8 "
Lanka Dia.0.018 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusHinta
WEILER 10025 solmulankaharja teräs 3/4 tuumaa | AD7KZB 4F708 100251 / 4 "€31.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 10026 solmulangan päätyharja teräs 3/4 tuumaa
€28.21 / yksikkö