Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 10004 Crimped Wire End Brush Hiiliteräs | AB2VVM 1PAH9

WEILER 10004 puristettu langanpääharja hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB2VVM Malli: 10004Ristiviite: 1PAH9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu lankaharja
Harja Dia.1 / 2 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku25,000
Kokonaispituus2.5 "
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus7 / 8 "
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 10001 Puristettu lankaharja teräs 1/2 tuumaa AC9KGD 3H611 1000120,0003 / 8 "0.02 "€16.46
WEILER 10002 Puristettu lankaharja teräs 1/2 tuumaa | AC9KGE 3H613 1000216,0001"0.014 "€14.87
WEILER 10003 Puristettu lankaharja, teräs 1/2 tuumaa | AC9KGF 3H615 1000314,0007 / 8 "0.01 "€15.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 10004 puristettu langanpääharja hiiliteräs
€14.77 / yksikkö