Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 08776 Twist Wire -pyörän harjakierreputki AC8GJM 3A200

WEILER 08776 Twist Wire Wheel Harja -kierreholkki

Varastossa
Tuote: AC8GJM Malli: 08776Ristiviite: 3A200
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
€42.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
Harjas tyyppiStringer Bead Twist -lanka
Harja Dia.6"
Kasvojen leveys1 / 2 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku12,500
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus1.375 "
Lanka Dia.0.023 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHarjas tyyppiKasvojen leveysTäytä materiaaliLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 79804 Filler Pass Brush -kierrekaari 6 tuumaa | AA2TFM 11A139 798045/8 "-11 UNCKierrä lanka1 / 2 "Hiiliteräs1.25 "0.023 "€59.30
WEILER 79805 Filler Pass Brush -kierrekaari 6 tuumaa | AA2TFN 11A140 798055/8 "-11 UNCKierrä lanka3 / 16 "Hiiliteräs1.125 "0.02 "€56.99
WEILER 09500 Twist Wire -pyörän harjakierreputki | AB2VVK 1PAH7 095005/8 "-11 UNCStringer Bead Twist -lanka3 / 16 "Ruostumaton teräs1.125 "0.02 "€98.73
WEILER 08916 Twist Wire -pyörän harjakierreputki AC9KFL 3H503 089165/8 "-11 UNCStringer Bead Twist -lanka1 / 2 "Hiiliteräs1.25 "0.023 "€52.42
WEILER 09400 Twist Wire -pyörän harjakierreputki AC9KFM 3H505 094005/8 "-11 UNCStringer Bead Twist -lanka3 / 16 "Hiiliteräs1.125 "0.02 "€47.83
WEILER 08775 Twist Wire -pyörän harjakierreputki AE7DMJ 5X890 087755/8 "- 1/2"Stringer Bead Twist -lanka1 / 2 "Hiiliteräs1.375 "0.023 "€50.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 08776 Twist Wire Wheel Harja -kierreholkki
€42.59 / yksikkö