Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 08170-11 Twist Wire -pyöränharja 10 tuuman | AH9MVZ 40L804

WEILER 08170-11 Twist vaijeripyörän harjaholkki 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9MVZ Malli: 08170-11Ristiviite: 40L804

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole7 / 8 "
Harjas tyyppiKierrä lanka
Harja Dia.10 "
Kasvojen leveys3 / 4 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku4500
AsennustyyppiArbor Hole
Leikkauksen pituus1.75 "
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.602
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleKasvojen leveysLanka Dia.Hinta
WEILER 09480 Twist Wire -pyöräharja 10 tuumaa | AH6VML 36H448 094802"1.25 "0.016 "€310.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 08170-11 Twist vaijeripyörän harjaholkki 10 tuumaa
€168.84 / yksikkö