Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 07724 Aja arbor | AC8GNY 3A573

WEILER 07724 Drive Arbor

Varastossa
Tuote: AC8GNY Malli: 07724Ristiviite: 3A573

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja arbor kierreakselilla
Arbor Hole1 / 2 "
MalliHuuhtele kiinnitys
Maks. Kierrosluku25,000
Akselin pituus3 / 4 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHinta
WEILER 07727 Aja arbor | AC9KFY 3H587 077273 / 8 "€7.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 07724 Drive Arbor
€6.88 / yksikkö