WEG SP-TBX-13293944 Sähkömoottori

Tuote: BB9ZKA Malli: SP-TBX-13293944

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElectric Motor

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WEG 55036OT3G447/9TS Sähkömoottori, 550Hp, 60Hz, 3565 rpm | BB2JDW 55036OT3G447/9TS-
Tarjouspyyntö
WEG SCP-216-259/250V sähkömoottori | BB2YZV SCP-216-259/250V-
Tarjouspyyntö
WEG EX-N TYHJENNYSTULPPA Sähkömoottori | BB3DRY EX-N TIEDOSTOPULPPA-
Tarjouspyyntö
WEG JCI-CMP-M-B6-S51 Sähkömoottori | BB3RCD JCI-CMP-M-B6-S51-
Tarjouspyyntö
WEG 31518XP3YAX355MLF3 Sähkömoottori, 430Hp, 50Hz, 1500/1800 rpm | BB4AZC 31518XP3YAX355MLF3-
Tarjouspyyntö
WEG E01818EP3Y180MF3-W22 Sähkömoottori | BB4CMQ E01818EP3Y180MF3-W22-
Tarjouspyyntö
WEG 00118ET3EAL90S Sähkömoottori | BB4EFN 00118ET3EAL90S€385.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG SP-TBX-13293944 Sähkömoottori