WEG 30018OT3G447/9T sähkömoottori, 300 hv, 60 Hz, 1780 rpm

Varastossa
Tuote: BA9YYL Malli: 30018OT3G447/9T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,152.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElectric Motor

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 942.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WEG 30018EP3GKD580Z-W22 Sähkömoottori, 300Hp, 60Hz, 1790 rpm | BA9QPR 30018EP3GKD580Z-W22€25,328.24
WEG 30018EP3GKD449-W22 Sähkömoottori, 300Hp, 60Hz, 1785 rpm | BB2XJL 30018EP3GKD449-W22€21,858.03
WEG 30012EP3GKD586/7-W22 Sähkömoottori, 300Hp, 60Hz, 1190 rpm | BB3HYD 30012EP3GKD586/7-W22€30,878.67
WEG 30018OP3H447/9TSD Sähkömoottori, 300Hp | BB4JBN 30018OP3H447/9TSD-
Tarjouspyyntö
WEG 30012OT3G447/9T sähkömoottori, 300 hv, 60 Hz, 1185 rpm | BB4WYN 30012OT3G447/9T-
Tarjouspyyntö
WEG 30018XP3G586/7 sähkömoottori, 300 hv, 60 Hz, 1790 rpm | BB6GCA 30018XP3G586/7-
Tarjouspyyntö
WEG 30009XP3G586/7 sähkömoottori, 300 hv, 60 Hz, 890 rpm | BB6PGD 30009XP3G586/7-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 30018OT3G447/9T sähkömoottori, 300 hv, 60 Hz, 1780 rpm
€18,152.15 / yksikkö