WEG 04536ET3Y225S/M-W22 Metrinen moottori, 60Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GFA 10G906

WEG 04536ET3Y225S/M-W22 metrimoottori, 60 hv, 230/460v Cw / Ccw

Varastossa
Tuote: AA2GFA Malli: 04536ET3Y225S/M-W22Ristiviite: 10G906

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,340.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys225S / M
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit66.7
HP60
Hz50/60
EristysluokkaF
kW45
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusJäykkä pohja
Tyyppikilpi RPM3565
Nimellinen tehokkuus94.1%
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.25
LämpösuojausEi eristetty
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 460.35
Laivan korkeus (cm)60.07
Laivan pituus (cm)90.68
Laivan leveys (cm)64.87
HS-koodi8501528040
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen tehokkuuskehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueHPHzkWAsennusHinta
WEG 00158ET3W90L-W22 metrimoottori, suojattu 460v 60 Hz Cw / Ccw | AA2GCZ 10G858 00158ET3W90L-W2286.5%90L2.791701-18002601.5Jäykkä pohja€809.60
WEG 00218ET3W100L-W22 metrimoottori, 460v 60 Hz suojattu Cw / Ccw | AA2GDF 10G864 00218ET3W100L-W2287.5%100L4.051701-18003602.2Jäykkä pohja€967.10
WEG 00518ET3Y132S-W22 metrimoottori, 7-1/2Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDU 10G876 00518ET3Y132S-W2291.7%132S9.071701-18007.550/605.5Jäykkä pohja€1,415.69
WEG 00712ET3Y160M-W22 Metrinen moottori, 10Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDZ 10G881 00712ET3Y160M-W2291.0%160M13.11101-12001050/607.5Jäykkä pohja€3,367.56
WEG 00718ET3Y132M-W22 Metrinen moottori, 10Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEA 10G882 00718ET3Y132M-W2291.7%132M12.21701-18001050/607.5Jäykkä pohja€1,679.27
WEG 01112ET3Y160L-W22 Metrinen moottori, 15Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEC 10G884 01112ET3Y160L-W2291.7%160L18.81101-12001550/6011Jäykkä pohja€4,737.81
WEG 01118ET3Y160M-W22 Metrinen moottori, 15Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GED 10G885 01118ET3Y160M-W2292.4%160M18.21701-18001550/6011Jäykkä pohja€2,657.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 04536ET3Y225S/M-W22 metrimoottori, 60 hv, 230/460v Cw / Ccw
€11,340.39 / yksikkö