WEG 02036EP3H254JP-W22 Pumppumoottori, 3-vaihe, 20 Hp, 3520 575V, 254jp | AA4XHT 13H271

WEG 02036EP3H254JP-W22 pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 3520 575 V, 254 jp

Varastossa
Tuote: AA4XHT Malli: 02036EP3H254JP-W22Ristiviite: 13H271

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,654.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
LaakeritUudelleen kerrattava pallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäKorkea
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys254 JP
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit19.0
HP20
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia18 13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluJP-kierteinen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusJätevedet
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot / pohja
Tyyppikilpi RPM3520
Nimellinen tehokkuus90.2%
Kokonaispituus27 1 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1.25 "
Akselin pituus8.25 "
Akselin tyyppiJP-kierteinen
LämpösuojausEi eristetty
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.25
Laivan korkeus (cm)42.38
Laivan pituus (cm)73.57
Laivan leveys (cm)47.93
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WEG 04012OT3E364JP Sähkömoottori, 40Hp, 60Hz, 1200 rpm | BB6VGC 04012OT3E364JP€5,772.94
WEG 06012OT3E404JP Sähkömoottori, 60Hp, 60Hz, 1200 rpm | BB7AMT 06012OT3E404JP€7,567.22
Tarjouspyyntö
WEG 07512OT3E405JP Sähkömoottori, 75Hp, 60Hz, 1200 rpm | BB7GCV 07512OT3E405JP€7,570.57
WEG 01012OT3E256JP Sähkömoottori, 10Hp, 60Hz, 1200 rpm | BB7GRN 01012OT3E256JP€1,837.84
Tarjouspyyntö
WEG 06036OT3Q326JP Sähkömoottori, 60Hp, 60Hz, 3600 rpm | BB8BHJ 06036OT3Q326JP€5,855.70
Tarjouspyyntö
WEG 02012OT3E286JP Sähkömoottori, 20Hp, 60Hz, 1200 rpm | BB8EKP 02012OT3E286JP€3,076.61
WEG 01018ET3V215JP-W22 Sähkömoottori, 10Hp, 60Hz, 1800 rpm | BB8ULB 01018ET3V215JP-W22€1,952.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 02036EP3H254JP-W22 pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 3520 575 V, 254 jp
€4,654.64 / yksikkö