WEG 02012ES3EOW286T-W22 Kaivon moottori, 20 hv, 1115 rpm, 208-230/460 | AE8TZU 6FHZ3

WEG 02012ES3EOW286T-W22 kaivomoottori, 20 hv, 1115 rpm, 208-230/460

Varastossa
Tuote: AE8TZU Malli: 02012ES3EOW286T-W22Ristiviite: 6FHZ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,962.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljykaivon pumppausmoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
pohjaJäykkä
LaakeritUudelleen kerrattava pallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnergiatehokas
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Suorittaa loppuunValkoinen epoksi
kehys286T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit54.4-49.2/24.6
HP20
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia23 5 / 16 "
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusÖljykaivopumput
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
Asennuspohja
AsennusasentoPysty / vaaka
Tyyppikilpi RPM1115
Nimellinen tehokkuus86.0
Kokonaispituus27 15 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.875 "
Akselin pituus4.625 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460
Takuu1-1 / 2 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 210.15
Laivan korkeus (cm)66.43
Laivan pituus (cm)96.34
Laivan leveys (cm)57.7
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPLaakeritVelvollisuusPituus vähemmän akseliaMoottorikotelon suunnitteluAsennusasentoTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
WEG 01012OS3EOW256T Kaivon moottori, 10 hv, 1110 rpm, 208-230/460 | AC9KMH 3HAN5 01012OS3EOW256T10Uudelleen kerrattava palloInvertteri18.375 "Avaa tippuminenVaakasuora111083.0€3,252.78
WEG 00312ES3EOW215T-W22 öljykaivomoottori, 3 hv, 1060 rpm, 208-230/460 | AE8TZK 6FHY5 00312ES3EOW215T-W223palloJatkuva16.125 "Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenPysty / vaaka106073.9€1,550.90
WEG 00512ES3EOW215T-W22 öljykaivomoottori, 5 hv, 1070 rpm, 208-230/460 | AE8TZL 6FHY6 00512ES3EOW215T-W225palloJatkuva16.125 "Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenPysty / vaaka107077.5€1,919.23
WEG 00509ES3EOW256T-W22 öljykaivomoottori, 5 hv, 825 rpm, 208-230/460 | AE8TZM 6FHY7 00509ES3EOW256T-W225Uudelleen kerrattava palloJatkuva20 15 / 16 "Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenPysty / vaaka82577.0€3,286.21
WEG 00712ES3EOW254T-W22 Kaivon moottori, 7.5 hv, 1125 rpm, 208-230/460 | AE8TZN 6FHY8 00712ES3EOW254T-W227.5Uudelleen kerrattava palloJatkuva19.187 "Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenPysty / vaaka112583.8€2,762.21
WEG 01012ES3EOW256T-W22 Kaivon moottori, 10 hv, 1110 rpm, 208-230/460 | AE8TZP 6FHY9 01012ES3EOW256T-W2210Uudelleen kerrattava palloJatkuva20 15 / 16 "Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenPysty / vaaka111080.0€3,301.25
WEG 01009ES3EOW286T-W22 öljykaivomoottori, 10 hv, 830 rpm, 208-230/460 | AE8TZQ 6FHZ0 01009ES3EOW286T-W2210Uudelleen kerrattava palloJatkuva23 5 / 16 "Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenPysty / vaaka83082.5€4,451.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 02012ES3EOW286T-W22 kaivomoottori, 20 hv, 1115 rpm, 208-230/460
€4,962.64 / yksikkö