WEG 00312ES3EOW215T-W22 öljykaivomoottori, 3 hv, 1060 rpm, 208-230/460 | AE8TZK 6FHY5

WEG 00312ES3EOW215T-W22 öljykaivomoottori, 3 hv, 1060 rpm, 208-230/460

Varastossa
Tuote: AE8TZK Malli: 00312ES3EOW215T-W22Ristiviite: 6FHY5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,550.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljykaivon pumppausmoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
pohjaJäykkä
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnergiatehokas
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Suorittaa loppuunValkoinen epoksi
kehys215T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit11.0-9.96/4.98
HP3
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia16.125 "
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusÖljykaivopumput
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
Asennuspohja
AsennusasentoPysty / vaaka
Tyyppikilpi RPM1060
Nimellinen tehokkuus73.9
Kokonaispituus19 9 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus3.375 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460
Takuu1-1 / 2 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)57.44
Laivan pituus (cm)74.97
Laivan leveys (cm)45.4
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPLaakeritVelvollisuusPituus vähemmän akseliaMoottorikotelon suunnitteluAsennusasentoTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
WEG 01012OS3EOW256T Kaivon moottori, 10 hv, 1110 rpm, 208-230/460 | AC9KMH 3HAN5 01012OS3EOW256T10Uudelleen kerrattava palloInvertteri18.375 "Avaa tippuminenVaakasuora111083.0€3,252.78
WEG 00512ES3EOW215T-W22 öljykaivomoottori, 5 hv, 1070 rpm, 208-230/460 | AE8TZL 6FHY6 00512ES3EOW215T-W225palloJatkuva16.125 "Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenPysty / vaaka107077.5€1,919.23
WEG 00509ES3EOW256T-W22 öljykaivomoottori, 5 hv, 825 rpm, 208-230/460 | AE8TZM 6FHY7 00509ES3EOW256T-W225Uudelleen kerrattava palloJatkuva20 15 / 16 "Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenPysty / vaaka82577.0€3,286.21
WEG 00712ES3EOW254T-W22 Kaivon moottori, 7.5 hv, 1125 rpm, 208-230/460 | AE8TZN 6FHY8 00712ES3EOW254T-W227.5Uudelleen kerrattava palloJatkuva19.187 "Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenPysty / vaaka112583.8€2,762.21
WEG 01012ES3EOW256T-W22 Kaivon moottori, 10 hv, 1110 rpm, 208-230/460 | AE8TZP 6FHY9 01012ES3EOW256T-W2210Uudelleen kerrattava palloJatkuva20 15 / 16 "Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenPysty / vaaka111080.0€3,301.25
WEG 01009ES3EOW286T-W22 öljykaivomoottori, 10 hv, 830 rpm, 208-230/460 | AE8TZQ 6FHZ0 01009ES3EOW286T-W2210Uudelleen kerrattava palloJatkuva23 5 / 16 "Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenPysty / vaaka83082.5€4,451.83
WEG 01512ES3EOW284T-W22 Kaivon moottori, 15 hv, 1115 rpm, 208-230/460 | AE8TZR 6FHZ1 01512ES3EOW284T-W2215Uudelleen kerrattava palloJatkuva21 13 / 16 "Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenPysty / vaaka111585.0€4,339.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 00312ES3EOW215T-W22 öljykaivomoottori, 3 hv, 1060 rpm, 208-230/460
€1,550.90 / yksikkö