WEG 00536OT3E182JP-S Pumppumoottori, 5 Hp, 3510 182/4JP 6.10A | AH3QTD 33HN55

WEG 00536OT3E182JP-S Pumppumoottori, 5 Hp, 3510 182/4JP 6.10 A

Varastossa
Tuote: AH3QTD Malli: 00536OT3E182JP-SRistiviite: 33HN55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,283.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys182 / 4JP
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit13.5-12.2/6.1
HP5
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia12.156 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPumppu
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluJP-kierteinen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3510
Nimellinen tehokkuus86.5
numeroCC029A
Kokonaispituus19 21 / 64 "
Vaihe3
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus7.156 "
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.695
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)39.12

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMTehokkuusryhmäkehysNimellinen tehokkuusKokonaispituusKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusHinta
WEG 00156OT3E143JP-S Pumppumoottori, 1-1/2 Hp, 3495 143/5jp 1.85a | AG3FBF 33HN21 00156OT3E143JP-S3495NEMA Premium143 / 5JP84.016 25 / 32 "3001-36007 / 8 "7.156 "€875.11
WEG 00158OT3E145JP-S Pumppumoottori, 1-1/2 Hp, 1755 143/5jp 2.07a | AG3FBH 33HN26 00158OT3E145JP-S1755NEMA Premium143 / 5JP86.517 35 / 64 "1701-18007 / 8 "7.156 "€904.43
WEG 00518OT3E184JP-S Pumppumoottori, 5 Hp, 1750 182/4jp 6.33a | AG3FBN 33HN50 00518OT3E184JP-S1750NEMA Premium182 / 4JP89.520.875 "1701-18007 / 8 "7.156 "€1,227.08
WEG 00718OT3E213JP-S Pumppumoottori, 7-1/2 Hp, 1760 213/5jp 9.14a | AG3FBR 33HN61 00718OT3E213JP-S1760NEMA Premium213 / 5JP91.021 9 / 16 "1701-18001.25 "7 29 / 32 "€1,795.41
WEG 01018OT3E215JP-S Pumppumoottori, 10 Hp, 1760 213/5jp 12.4a | AG3FBU 33HN72 01018OT3E215JP-S1760NEMA Premium213 / 5JP91.722.75 "1701-18001.25 "7 29 / 32 "€1,980.38
WEG 01536OT3E215JP-S Pumppumoottori, 15 Hp, 3525 213/5jp 17.2a | AG3FBW 33HN84 01536OT3E215JP-S3525NEMA Premium213 / 5JP90.222.75 "3001-36001.25 "7 29 / 32 "€2,405.29
WEG 01518OT3E254JP-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 15 hv, 254/6jp 18.3a | AG3FFY 33HU05 01518OT3E254JP-S1760NEMA Premium254 / 6JP93.024 27 / 32 "1701-18001.25 "5.25 "€2,827.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 00536OT3E182JP-S Pumppumoottori, 5 Hp, 3510 182/4JP 6.10 A
€1,283.31 / yksikkö