WEG 00312EG3EL213T-W22 Moottori, 3-vaihe, 3 hv, rpm 1175 213t | AC8BEW 39J102

WEG 00312EG3EL213T-W22 Moottori, 3-vaihe, 3 hv, rpm 1175 213t

Varastossa
Tuote: AC8BEW Malli: 00312EG3EL213T-W22Ristiviite: 39J102

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,500.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäSuper Premium
kehys213T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit4.30
HP3
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia16.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusJäykkä pohja
Tyyppikilpi RPM1175
Nimellinen tehokkuus90.2%
Kokonaispituus19.5 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1101-1200
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus3.375 "
Jännite208-230/460
Takuu3 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMTehokkuusryhmäkehysNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualueAkselin dia.Hinta
WEG 01518ST3QIERB254T-W Finfan-moottori, 3-vaihe, Tefc 15 Hp, 1765 rpm, 254t | AA8MBW 19C664 01518ST3QIERB254T-W1765NEMA Premium (R)254T92.4%23.25 "1701-18001701-18001.75 "€3,668.63
WEG 02018ST3QIERB256T-W Finfan-moottori, 3-vaihe, Tefc 20 Hp, 1765 rpm, 256t | AA8MBX 19C665 02018ST3QIERB256T-W1765NEMA Premium (R)256T93.0%25 "1701-18001701-18001.75 "€4,210.47
WEG 02518ST3QIERB284T-W Finfan-moottori, 3-vaihe, Tefc 25 Hp, 1765 rpm, 284t | AA8MBY 19C666 02518ST3QIERB284T-W1765NEMA Premium (R)284T93.6%26.5 "1701-18001701-18002"€5,583.80
WEG 03018ST3QIERB286T-W Finfan-moottori, 3-vaihe, Tefc 30 Hp, 1765 rpm, 286t | AA8MBZ 19C667 03018ST3QIERB286T-W1765NEMA Premium (R)286T93.6%27 59 / 64 "1701-18001701-18002"€5,451.22
WEG 04018ST3QIERB324T-W Finfan-moottori, 3-vaihe, Tefc 40 Hp, 1775 rpm, 324t | AA8MCA 19C668 04018ST3QIERB324T-W1775NEMA Premium (R)324T94.1%29.5 "1701-18001701-18002.25 "€6,797.12
WEG 05018ST3QIERB326T-W Finfan-moottori, 3-vaihe, Tefc 50 Hp, 1775 rpm, 326t | AA8MCB 19C669 05018ST3QIERB326T-W1775NEMA Premium (R)326T94.5%31 7 / 64 "1701-18001701-18002.25 "€7,014.09
WEG 00118OT1B56-S yleiskäyttöinen moottori, avoin tippumisenkestävä, jäykkä pohjakiinnitys, 1 hv, 1750 RPM, 115/208-230 V AC | CL4YFP 00118OT1B56-S--------€663.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 00312EG3EL213T-W22 Moottori, 3-vaihe, 3 hv, rpm 1175 213t
€1,500.54 / yksikkö