Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 7914 Jarrupala 3/16 tuuman messinki - 2 kpl pakkaus | AE4UBX 5MTE0

WEATHERHEAD 7914 Brake Tee 3/16 tuuman messinki - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4UBX Malli: 7914Ristiviite: 5MTE0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliset jarruliittimet
MateriaaliMessinki
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Putken koko3 / 16 "
Temp. alue-65F - 250 ° F
Kierteen koko7 / 16-24
Putken koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysMateriaaliKierteen kokoHinta
WEATHERHEAD 7933 Jarrupala 3/16 tuuman messinki | AE4UBY 5MTE1 7933-Messinki9 / 16-18€46.46
WEATHERHEAD 7935 metrinen sovitin 3/16 tuuman messinki - pakkaus 5 | AE4UBZ 5MTE2 7935VakioheijastusMessinkiM11 x 1.5€65.89
WEATHERHEAD 7936 metrisovitin 3/16 tuuman messinki - 5 kpl pakkaus | AE4UCA 5MTE3 7936VakioheijastusMessinkiM12x1.0€71.23
WEATHERHEAD 7937 metrisovitin 3/16 tuuman messinki - 5 kpl pakkaus | AE4UCB 5MTE4 7937VakioheijastusMessinkiM13x1.5€92.94
WEATHERHEAD 7941 Jarruletku Union Steel - Pakkaus 5 | AE4UCC 5MTE5 7941Bubble FlareTeräsM10x1.0€69.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 7914 Brake Tee 3/16 tuuman messinki - 2 kpl pakkaus
€51.06 / yksikkö