Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 705107 Alumiininen jaettu lasipeili | AB9UAP 2FAE7

VELVAC 705107 Alumiininen halkaistu lasipeili

Varastossa
Tuote: AB9UAP Malli: 705107Ristiviite: 2FAE7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiininen jaettu lasipeili
Korkeus6.5
Pituus16 "
MateriaaliAlumiini
MuotoSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 705107 Alumiininen halkaistu lasipeili
€22.30 / yksikkö