Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S24-194 -suihkupää, 1 tuuman halkaisija, 90 asteen kyynärpää, muovi | AF3ZVT 8MVT7

BRADLEY S24-194 suihkupää, halkaisija 1 tuuma, 90 asteen kyynärpää, muovia

Varastossa
Tuote: AF3ZVT Malli: S24-194Ristiviite: 8MVT7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräABS-muovinen suihkupää
TyyppiSpinTec

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BRADLEY S19-120G Suihkusuihku, johtoinen CD4DRW S19-120GDrench-suihku€437.16
BRADLEY S19-120HFP12 Suihkusuihku, muovinen suihkupää, pakkasenkestävä, 8 tuuman - 12 tuuman seinämän paksuus | CD4DRX S19-120HFP12Suihkupää€663.05
BRADLEY S19-120HFP18 Suihkusuihku, muovinen suihkupää, pakkasenkestävä, 12 - 18 tuuman seinämän paksuus | CD4DRY S19-120HFP18Suihkupää€663.05
BRADLEY S19-120HFP8 Suihkusuihku, muovinen suihkupää, pakkasenkestävä, 0 - 8 tuuman seinämän paksuus | CD4DRZ S19-120HFP8Suihkupää€663.05
BRADLEY S19-120P Suihkusuihku letkusuihkeella CD4DTA S19-120PSuihkupää€584.18
BRADLEY S19-120T Kromattu suihkusuihku | CD4DTF S19-120TSuihkupää€779.88
BRADLEY S19-130F Suihkusuihku, johdolla toimiva | CD4DTN S19-130FSuihkupää€433.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S24-194 suihkupää, halkaisija 1 tuuma, 90 asteen kyynärpää, muovia
€81.48 / yksikkö