Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1870X4 naisten kyynärpää 1 / 8-27 1/4 tuuman putken koko | AC4FMN 2ZKT8

WEATHERHEAD 1870X4 naaras kyynärpää 1/8-27 1/4 tuumaa putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FMN Malli: 1870X4Ristiviite: 2ZKT8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kyynärpää
YhteysQuick Connect
TiivistemateriaaliEtyleenipropyleenikumi
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 8 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko1 / 8-27
Putken koko1 / 4 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 1870X8X8 naaras kyynärpää 1/2-14 1/2 tuuman putken koko | AC4FMT 2ZKU6 1870X8X8Quick Connect1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "€70.51
SÄÄNKÄÄN 1470X4 naisten kyynärpää 1 / 8-27 1/4 tuuman putki Sz | AC4FTB 2ZLN1 1470X4Puristus nailonputki1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€32.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1870X4 naaras kyynärpää 1/8-27 1/4 tuumaa putken koko
€21.56 / yksikkö