Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1865X4 Union Kyynärpää 1/4 tuuman putken koko | AC4FKG 2ZKJ7

WEATHERHEAD 1865X4 Union Elbow 1/4 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FKG Malli: 1865X4Ristiviite: 2ZKJ7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnionin kyynärpää
YhteysQuick Connect
TiivistemateriaaliEtyleenipropyleenikumi
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko1 / 4 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 1865X6 Union Kyynärpää 3/8 tuuman putken koko | AC4FKH 2ZKJ8 1865X63 / 8 "€36.28
WEATHERHEAD 1865X8 Union Kyynärpää 1/2 tuuman putken koko | AC4FKJ 2ZKJ9 1865X81 / 2 "€72.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1865X4 Union Elbow 1/4 tuuman putken koko
€55.91 / yksikkö