Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄHEADE 1471X4 Urosjuoksu Tee 1/8-27 1/4 tuuman putken koko | AC4FTC 2ZLN3

WEATHERHEAD 1471X4 Male Run T-paita 1/8-27 1/4 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FTC Malli: 1471X4Ristiviite: 2ZLN3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Run Tee
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 8 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko1 / 8-27
Putken koko1 / 4 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyseräHinta
WEATHERHEAD 1871X4 Miehet Run Tee 1 / 8-27 1/4 Tuuman Putken Koko | AC4FMU 2ZKU7 1871X4Quick ConnectMies Run Tee€36.49
WEATHERHEAD 1871X4S Miehet Run Tee 1 / 8-27 1/4 tuuman putken koko | AC4FMV 2ZKU8 1871X4SQuick ConnectKierrettävä uroshuppari€37.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1471X4 Male Run T-paita 1/8-27 1/4 tuuman putken koko
€28.00 / yksikkö