Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1469X10X12 Miehen kyynärpää 3 / 4-14 5/8 tuuman putken koko | AC4FRN 2ZLH7

WEATHERHEAD 1469X10X12 uros kyynärpää 3/4-14 5/8 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FRN Malli: 1469X10X12Ristiviite: 2ZLH7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kyynärpää
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 4 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko3 / 4-14
Putken koko5 / 8 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
SÄÄNPÄÄ 1869X2.5X1 Miehen kyynärpää 1 / 16-27 5/32 tuuman putken koko | AC4FLN 2ZKP3 1869X2.5X1Quick Connect1 / 16 "1 / 16-275 / 32 "€9.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1469X10X12 uros kyynärpää 3/4-14 5/8 tuuman putken koko
€66.02 / yksikkö