Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1468X10X6 Urosliitin 3 / 8-18 5/8 tuuman putken koko | AC4FQY 2ZLF1

WEATHERHEAD 1468X10X6 urosliitin 3/8-18 5/8 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FQY Malli: 1468X10X6Ristiviite: 2ZLF1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 8 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko3 / 8-18
Putken koko5 / 8 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 1868X4X6 urosliitin 3 / 8-18 1/4 tuuman putken koko | AC4FKZ 2ZKL8 1868X4X6Quick Connect3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€18.76
WEATHERHEAD 1868X6X6 urosliitin 3 / 8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FLC 2ZKN2 1868X6X6Quick Connect3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€22.01
WEATHERHEAD 1868X8 urosliitin 3 / 8-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FLE 2ZKN4 1868X8Quick Connect3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€29.41
WEATHERHEAD 1468X12X12 Urosliitin 3 / 4-14 3/4 tuuman putken koko | AC4FRA 2ZLF3 1468X12X12Puristus nailonputki3 / 4 "3 / 4-143 / 4 "€49.05
SÄÄNPÄÄ 1468X4X6 urosliitin 3/8-18 1/4 tuuman putken koko | AC4FRD 2ZLF7 1468X4X6Puristus nailonputki3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€14.50
WEATHERHEAD 1468X6X6 urosliitin 3 / 8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FRG 2ZLG4 1468X6X6Puristus nailonputki3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€15.92
WEATHERHEAD 1468X8 urosliitin 3/8-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FRJ 2ZLG8 1468X8Puristus nailonputki3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€18.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1468X10X6 urosliitin 3/8-18 5/8 tuuman putken koko
€28.44 / yksikkö