Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1462X4 Union 1/4 tuuman putken koko | AC4FQJ 2ZLD6

WEATHERHEAD 1462X4 Union 1/4 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FQJ Malli: 1462X4Ristiviite: 2ZLD6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko1 / 4 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysTyyppiHinta
SÄÄNPÄÄ 1862X4 Union 1/4 tuuman putken koko | AC4FKA 2ZKJ1 1862X4Quick ConnectNainen€17.65
SÄÄNPÄÄ 1362X4 Union 1/4 tuuman putken koko | AC4FUZ 2ZLZ2 1362X4PakkauskupariputkiMies Nainen€13.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1462X4 Union 1/4 tuuman putken koko
€15.63 / yksikkö