Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1462X12 Union 3/4 tuuman putken koko | AC4FQH 2ZLD5

WEATHERHEAD 1462X12 Union 3/4 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FQH Malli: 1462X12Ristiviite: 2ZLD5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko3 / 4 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
SÄÄNPÄÄ 1362X12 Union 3/4 tuuman putken koko | AC4FUY 2ZLZ1 1362X12Pakkauskupariputki€80.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1462X12 Union 3/4 tuuman putken koko
€72.58 / yksikkö