Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1862X10 Union 5/8 tuuman putken koko | AC4FJX 2ZKH7

WEATHERHEAD 1862X10 Union 5/8 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FJX Malli: 1862X10Ristiviite: 2ZKH7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
YhteysQuick Connect
TiivistemateriaaliEtyleenipropyleenikumi
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysTyyppiHinta
SÄÄNPÄÄ 1462X10 Union 5/8 tuuman putken koko | AC4FQG 2ZLD4 1462X10Puristus nailonputkiNainen€42.46
SÄÄNPÄÄ 1362X10 Union 5/8 tuuman putken koko | AC4FUX 2ZLY9 1362X10PakkauskupariputkiMies Nainen€42.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1862X10 Union 5/8 tuuman putken koko
€49.76 / yksikkö