Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1460X10 Hiha 5/8 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FPW 2ZLC3

WEATHERHEAD 1460X10 Sleeve 5/8 tuuman putken koko - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4FPW Malli: 1460X10Ristiviite: 2ZLC3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
WEATHERHEAD 1360X10 Hiha 5/8 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FUL 2ZLX6 1360X10Pakkauskupariputki€23.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1460X10 Sleeve 5/8 tuuman putken koko - 10 kpl pakkaus
€24.64 / yksikkö