Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1369X8X4 Miehen kyynärpää 1 / 4-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FWH 2ZMD7

WEATHERHEAD 1369X8X4 uros kyynärpää 1/4-18 1/2 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FWH Malli: 1369X8X4Ristiviite: 2ZMD7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kyynärpää
YhteysPakkauskupariputki
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 4 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko1 / 4-18
Putken koko1 / 2 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoHinta
SÄÄNPÄÄ 1869X4X4 Miehen kyynärpää 1 / 4-18 1/4 tuuman putken koko | AC4FLT 2ZKP7 1869X4X4Quick Connect1 / 4 "€17.13
SÄÄNPÄÄ 1869X6 Miehen kyynärpää 1 / 4-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FLX 2ZKR2 1869X6Quick Connect3 / 8 "€20.20
SÄÄNPÄÄ 1869X8X4 Miehen kyynärpää 1 / 4-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FMJ 2ZKT4 1869X8X4Quick Connect1 / 2 "€44.89
SÄÄNPÄÄ 1469X4X4 Miehen kyynärpää 1 / 4-18 1/4 tuuman putken koko | AC4FRT 2ZLJ6 1469X4X4Puristus nailonputki1 / 4 "€15.24
SÄÄNPÄÄ 1469X6 Miehen kyynärpää 1 / 4-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FRV 2ZLK1 1469X6Puristus nailonputki3 / 8 "€15.19
SÄÄNPÄÄ 1469X8X4 Miehen kyynärpää 1 / 4-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FRZ 2ZLL6 1469X8X4Puristus nailonputki1 / 2 "€35.44
SÄÄNPÄÄ 1369X4X4 Miehen kyynärpää 1 / 4-18 1/4 tuuman putken koko | AC4FVZ 2ZMC8 1369X4X4Pakkauskupariputki1 / 4 "€14.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1369X8X4 uros kyynärpää 1/4-18 1/2 tuuman putken koko
€45.32 / yksikkö