Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1369X8L Miesten kyynärpää 3/8-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FWG 2ZMD6

WEATHERHEAD 1369X8L uros kyynärpää 3/8-18 1/2 tuumaa putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FWG Malli: 1369X8LRistiviite: 2ZMD6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kyynärpää
YhteysPakkauskupariputki
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 8 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko3 / 8-18
Putken koko1 / 2 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoHinta
SÄÄNPÄÄ 1869X10X6 Miehen kyynärpää 3 / 8-18 5/8 tuuman putken koko | AC4FLK 2ZKN9 1869X10X6Quick Connect5 / 8 "€43.19
SÄÄNPÄÄ 1869X4X6 uros kyynärpää 3 / 8-18 1/4 tuuman putken koko | AC4FLV 2ZKP9 1869X4X6Quick Connect1 / 4 "€23.56
SÄÄNPÄÄ 1869X6X6 urospuolinen kyynärpää 3 / 8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FMC 2ZKR7 1869X6X6Quick Connect3 / 8 "€22.26
WEATHERHEAD 1869X8 uros kyynärpää 3 / 8-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FMG 2ZKT2 1869X8Quick Connect1 / 2 "€38.35
SÄÄNPÄÄ 1469X10X6 uros kyynärpää 3 / 8-18 5/8 tuuman putken koko | AC4FRP 2ZLH9 1469X10X6Puristus nailonputki5 / 8 "€44.14
SÄÄNPÄÄ 1469X4X6 uros kyynärpää 3 / 8-18 1/4 tuuman putken koko | AC4FRU 2ZLJ8 1469X4X6Puristus nailonputki1 / 4 "€29.23
SÄÄNPÄÄ 1469X6X6 uros kyynärpää 3 / 8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FRX 2ZLK7 1469X6X6Puristus nailonputki3 / 8 "€17.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1369X8L uros kyynärpää 3/8-18 1/2 tuumaa putken koko
€66.68 / yksikkö