WEARWELL 560 Modulaariset viemärilaatat, mustat 18 x 18 tuumaa - pakkaus 10 | AA4ELQ 12H392

WEARWELL 560 Modulaariset viemäröintilaatat mustat 18 x 18 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4ELQ Malli: 560Ristiviite: 12H392

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€485.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaariset viemärilaatat
Liukastumista estävä pintaEi
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväKyllä
VäriMusta
Yhteensopiva560, 561, 564 rampit ja kulmat
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.128
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus18 "
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton rampin materiaaliVinyyli
Maton muotoNeliö
Maton pintakuvioAvaa ruudukko
MateriaaliPVC
Viemäröintireikien muotoNeliö
Viemäreikien koko0.880 "L x 0.880" W
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus7 / 8 "
Hitsaus turvallinenEi
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3918101000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 560 Modulaariset viemäröintilaatat mustat 18 x 18 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€485.94 / yksikkö