WEARWELL 560.78X6X18BK-CS10 Viemäröinti musta 6 tuuman x 18 tuuman PK10 | AH8TXE 38ZC17

WEARWELL 560.78X6X18BK-CS10 Viemäriramppi Musta 6 tuumaa x 18 tuumaa PK10

Varastossa
Tuote: AH8TXE Malli: 560.78X6X18BK-CS10Ristiviite: 38ZC17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€217.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViemäröinti
Taustamateriaali0
VäriMusta
Pituus18 "
MateriaaliPVC
Paksuus7 / 8 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.6411
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 560.78X6X18BK-CS10 Viemäriramppi Musta 6 tuumaa x 18 tuumaa PK10
€217.97 / yksikkö