Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEARWELL 545 Wet Area Mat, musta / keltainen 30 x 27 tuumaa | AD6QZF 48Z454

WEARWELL 545 Märkäpintamatto Musta/keltainen 30 x 27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6QZF Malli: 545Ristiviite: 48Z454

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä alue Mat
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetKyllä
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväKyllä
VäriMusta / keltainen
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.148
reunat3 viistetyt reunat
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus30 "
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviosisu
MateriaaliKierrätettyä PVC: tä
Viemäröintireikien muotoKahdeksankulmio
Viemäreikien koko0.660 "halkaisija
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus5 / 8 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.67
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 545 Märkäpintamatto Musta/keltainen 30 x 27 tuumaa
€14.92 / yksikkö