WEARWELL 502 Lukitusramppi Nainen Musta | AC3DCM 2RPR2

WEARWELL 502 Lukitusramppi naaras musta

Varastossa
Tuote: AC3DCM Malli: 502Ristiviite: 2RPR2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton luiska
VäriMusta
Pituus3.25ft.
Mies NainenNainen
Materiaaliuretaani
Paksuus5 / 8 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)102.11
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMies NainenHinta
WEARWELL 502 Lukitusramppi Uros Musta | AC3DCN 2RPR3 502MustaMies€90.75
WEARWELL 502 Lukitusramppi Nainen Keltainen | AD3JCQ 3ZLC3 502KeltainenNainen€85.69
WEARWELL 502 Lukittuva ramppi uros keltainen | AD3JCR 3ZLC4 502KeltainenMies€86.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 502 Lukitusramppi naaras musta
€85.69 / yksikkö