Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS SV 1/8-kulmainen höyryilmaventtiili, 1/8 tuuman tuloaukko, 10 psi paine | BQ7KPX 0841000

WATTS SV 1/8-kulmainen höyryilmaaukko, 1/8 tuuman tuloaukko, 10 psi:n paine

Varastossa
Tuote: BQ7KPX Malli: SV 1/8Ristiviite: 0841000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryilmaventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Sisääntulon koko1 / 8 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
Max. Paine10 psi
Maks. Höyrynpaine6 Psi
Valmistaja SarjaSV
TyyppiTukkukauppa vähittäiskaupalle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675

Tuotteen yksityiskohdat:

Kulmahöyryn tuuletusaukko, 1/8 tuuman tuloaukko, 10 psi:n paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. HöyrynpaineValmistaja SarjaHinta
WATTS SVA Angle Steam -ilmanpoistoaukko, 1/8 tuuman tuloaukko, 10 Psi paine | BR6ZUF 0841005 SVA1 PsiSVA€40.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SV 1/8-kulmainen höyryilmaaukko, 1/8 tuuman tuloaukko, 10 psi:n paine
€32.89 / yksikkö