Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS SS263APM1-GV-3-50 1/2 vedenpaineensäädin, 3-tie, 3–50 psi, ruostumaton teräs | BP2MPT 0335121

WATTS SS263APM1-GV-3-50 1/2 vedenpaineensäädin, 3-tie, 3–50 psi, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: BP2MPT Model: SS263APM1-G-V-3-50 1/2Ristiviite: 0335121

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,703.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen säätöventtiili
Säädettävä PSI-alue3 - 50 Psi
Säädettävä alennettu painealue3 - 50 psi
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
LevymateriaaliBuna N.
Korkea paine Alennettu painealue25 - 175 psi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Käyttölämpötila120 astetta F
Max. Työpaine400 PSI
Valmistaja SarjaSS263AP
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineen asetusalue1 Bar
SiiviläEi
Tyyli3 Way
KiertyyppiNPT
Tyyppipakki
Venttiilin suunnittelu3 tapa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpaineensäädin, 3-tie, 3-50 Psi, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettävä alennettu painealueMin. LämpötilaHinta
WATTS SS263APM1-V20 1/2 vedenpaineensäädin, 3-tie, 20 - 175 Psi, ruostumaton teräs | BP2MPL 0335009 SS263APM1-V20 1/220 - 175 psi0 astetta F€1,512.08
WATTS SS263APM1-3-50 1/2 vedenpaineensäädin, 3-tie, 3–50 psi, ruostumaton teräs | BP2MPN 0335077 SS263APM1-3-50 1/23 - 50 psi33 astetta F€1,512.08
WATTS SS263APM1-100-300 1/2 vedenpaineensäädin, 3-tie, 100 - 300 Psi, ruostumaton teräs | BP2MPQ 0335080 SS263APM1-100-300 1/2100 - 300 psi33 astetta F€1,512.08
WATTS SS263APM1-50-175 1/2 vedenpaineensäädin, 3-tie, 20 - 175 Psi, ruostumaton teräs | BP2MPR 0335079 SS263APM1-50-175 1/220 - 175 psi0 astetta F€1,512.08
WATTS SS263APM1-10-125 1/2 vedenpaineensäädin, 3-tie, 10–125 psi, ruostumaton teräs | BP2TXC 0335078 SS263APM1-10-125 1/210 - 125 psi33 astetta F€1,512.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SS263APM1-GV-3-50 1/2 vedenpaineensäädin, 3-tie, 3–50 psi, ruostumaton teräs
€1,703.29 / yksikkö