Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS Rl 600 V karjanjuottosarja | AC4EGQ 2ZDT1

WATTS Rl 600 V karjan kastelusarja

Varastossa
Tuote: AC4EGQ Malli: Rl 600 VRistiviite: 2ZDT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutin ja varsi
Yhteys1/2 "FNPT x 1-1 / 4" MNPT
Virtausnopeus6.5 gpm @ 50 psi
JohtaaEsitä
Pituus10 "
MateriaaliMessinki
Max. Paine75 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Valmistaja SarjaRL600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS Rl 600 V karjan kastelusarja
€84.89 / yksikkö