Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS PWPL20M1 laskostettu suodatin, laskostettu, 2 3/4 tuumaa x 20 tuumaa koko | BP7UJK 7100399

WATTS PWPL20M1 laskostettu suodatin, laskostettu, 2 3/4 tuumaa x 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: BP7UJK Malli: PWPL20M1Ristiviite: 7100399

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskostettu suodatinpatruuna
PäätykappaleetDOE
Suodattimen koko2-3 / 4 "x 20"
Suodattimen tyyppiLaskostettu
Max. kapasiteetti9999 Gal.
Max. Virtausnopeus6 Gpm
Maks. Lämpötila140 astetta F
Valmistaja SarjaPWPL
Min. Lämpötila40 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27

Tuotteen yksityiskohdat:

Laskostettu suodatin, laskostettu, koko 2 3/4 tuumaa x 20 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoMaks. LämpötilaValmistaja SarjaMin. LämpötilaHinta
WATTS PWWJCM150 laskostettu suodatin, laskostettu, 15.4 tuumaa x 42.7 tuumaa koko | BP7TZX 7100307 PWWJCM15015.4 "X 42.7"125 astetta FPWWJCP40 astetta F€334.74
Tarjouspyyntö
WATTS PWWJCP5 laskostettu suodatin, laskostettu, 15.4 tuumaa x 42.7 tuumaa koko | BP7UQV 7100304 PWWJCP515.4 "X 42.7"125 astetta FPWWJCP40 astetta F€344.93
Tarjouspyyntö
WATTS PWWJCP20 laskostettu suodatin, laskostettu, 15.4 tuumaa x 42.7 tuumaa koko | BP7VBF 7100305 PWWJCP2015.4 "X 42.7"125 astetta FPWWJCP40 astetta F€328.48
Tarjouspyyntö
WATTS PWWJCP1 laskostettu suodatin, laskostettu, 15.4 tuumaa x 42.7 tuumaa koko | BP7VBG 7100303 PWWJCP115.4 "X 42.7"125 astetta FPWWJCP40 astetta F€366.81
Tarjouspyyntö
WATTS PWWJCP50 laskostettu suodatin, laskostettu, 15.4 tuumaa x 42.7 tuumaa koko | BP7VBJ 7100306 PWWJCP5015.4 "X 42.7"125 astetta FPWWJCP40 astetta F€301.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PWPL20M1 laskostettu suodatin, laskostettu, 2 3/4 tuumaa x 20 tuumaa
€41.85 / yksikkö