Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS PWCB10LEAD Lead Reduction Filter, Carbon Block, 2 1/2 inch x 10 Inch Size | BP7UKQ 7100452

WATTS PWCB10LEAD lyijyä vähentävä suodatin, hiililohko, koko 2 1/2 tuumaa x 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: BP7UKQ Malli: PWCB10LEADRistiviite: 7100452

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
PäätykappaleetDOE
Suodattimen koko2-1 / 2 "x 10"
Suodattimen tyyppiHiililohko
Max. kapasiteetti2500 Gal.
Maks. Lämpötila165 astetta F
Valmistaja SarjaPWB
Min. Lämpötila40 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

Lyijyä vähentävä suodatin, hiililohko, koko 2 1/2 tuumaa x 10 tuumaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PWCB10LEAD lyijyä vähentävä suodatin, hiililohko, koko 2 1/2 tuumaa x 10 tuumaa
€37.13 / yksikkö