Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS P777-60 1/4 Y siivilä, 1/4 tuuman sisääntulo, 9999 astetta C, 21 bar | BY6DYJ 0384769

WATTS P777-60 1/4 Y siivilä, 1/4 tuuman sisääntulo, 9999 astetta C, 21 bar

Varastossa
Tuote: BY6DYJ Malli: P777-60 1/4Ristiviite: 0384769

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliNoryl-muovi
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila9999 astetta F
Max. Paine300 psi
Valmistaja SarjaP777
Min. Lämpötila9999 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Tulpan materiaaliNoryl-muovi
Paineluokitus9999 Bar
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko100 MESH
SiiviläWye
WOG (PSI)300 Psi lämpötilassa 210 ° F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 1/4 tuuman sisääntulo, 9999 astetta C, 21 bar

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoNäytön kokoHinta
WATTS P777-20 3/8 Y siivilä, 3/8 tuuman sisääntulo, 9999 astetta C, 21 bar | BY6DYH 0384764 P777-20 3/83 / 8 "3 / 8 "20 mesh€25.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS P777-60 1/4 Y siivilä, 1/4 tuuman sisääntulo, 9999 astetta C, 21 bar
€26.75 / yksikkö