WATTS P777-100 3/8 Wye-siivilä, sisääntulokoko 3/8 tuumaa, toimii 9999 astetta C, 21 bar | BY7QGR 0384766

WATTS P777-100 3/8 Wye siivilä, sisääntulon koko 3/8 tuumaa, toimintalämpötila 9999 C astetta, 21 baaria

Tuote: BY7QGR Malli: P777-100 3/8Ristiviite: 0384766
€23.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliNoryl-muovi
Vartalo tyyliWye
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila9999 astetta C
Max. Paine21 Bar
Valmistaja SarjaP777
Min. Lämpötila9999 astetta F
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Tulpan materiaaliNoryl-muovi
Paineluokitus9999 Bar
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko100 MESH
SiiviläWye
WOG (PSI)300 Psi lämpötilassa 210 ° F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS P777-100 3/8 Wye siivilä, sisääntulon koko 3/8 tuumaa, toimintalämpötila 9999 C astetta, 21 baaria
€23.77 / yksikkö