Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFRK 909-RT 2 1/2-3 alennetun paineen vyöhykkeen kokoonpano Kumiosien korjaussarja | AF9TKJ 30UK39 / 794089

WATTS LFRK 909-RT 2 1/2-3 alennetun paineen vyöhykkeen kokoonpanon kumiosien korjaussarja

Varastossa
Tuote: AF9TKJ Malli: LFRK 909-RT 2 1/2-3Ristiviite: 30UK39 / 794089

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€571.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisinvirtauksen estäjän korjaussarja
ADA-yhteensopivaN
NoudattaminenNSF lyijytön
Pakkauksen sisältöTarkista levy, kannen O-rengas, holkin O-rengas, männän O-rengas, matkailuautolevykokoonpano, kalvo, männän tiiviste ja voiteluaine
Kit tyyppiTäydellinen kumiosien sarja
Valmistaja SarjaRK-LF909
KäytössäLF 909, 909

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481905000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kumiosat / vaihtosarja Watts-sarjan LF909 alennetun painealueen kokoonpanoille (2-1 / 2-3 tuumaa)
    • Estä saastuneen veden takaisinvirtaus juomakäyttöön
    • Sisältää tarkistuslevyn, kannen O-renkaan, holkin O-renkaan, männän O-renkaan, RV-levyasennelman, kalvon, männän tiivisteen ja voiteluaineen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WATTS RK909RT3 / 4-1 Takaiskuventtiilin korjaussarja | AB3BEW 1RCW1 RK909RT3 / 4-1€129.05
WATTS RK909M1RT11 / 4-2 Takaiskuventtiilin estosarja | AB3BEY 1RCW3 RK909M1RT11/4-2€198.45
WATTS RK909RT4 Takaiskuventtiilin korjaussarja | AB3BFA 1RCW6 RK909RT4€751.33
WATTS RK757-757-DCDA-RC4 Takaiskuventtiilin korjaussarja | AB3BFD 1RCX1 RK757-757-DCDA-RC4€69.01
WATTS RK957 Takaiskuventtiilin korjaussarja | AB3BFN 1RCY2 RK957€273.76
WATTS 009 2 1/2 - 3 kumisarja Kumipakkaus Sarja 009 2-1 / 2 - 3 tuumaa | AE7WBY 6AUT0 009 2 1/2 - 3 kumisarja€695.80
WATTS 009 M1 1 1/4 - 2 Kumisarja Kumipaketti 009 M1 1-1 / 4 - 2 tuumaa | AE7WBZ 6AUT1 009 M1 1 1/4 - 2 kumisarja€262.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFRK 909-RT 2 1/2-3 alennetun paineen vyöhykkeen kokoonpanon kumiosien korjaussarja
€571.40 / yksikkö